Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ablageschale 456 x 50 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ablageschale 456 x 50 x 75 mm
Gedore Ablageschale 456 x 50 x 75 mm
Gedore Ablageschale 456 x 50 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626349
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1446924
EAN/GTIN:
     4010886811795
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
• Hält Werkzeuge immer griffbereit • 1500 H 9-75 kann in Verbindung mit Türenelement 3000 H 14 montiert werden
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,854 kg
Hersteller:
Gedore
Höhe:
50 mm
Tiefe:
75 mm
Breite:
456 mm
Abmessung:
5 x 7,5 x 45,6
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, servicekoffer gedore, lehrlingskoffer, GEDORE, Ablagefach, Ablage, Werkzeugschale
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 21,10*
€ 30,59*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,60*
€ 30,59*
9 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 30,77*
1
€ 4,00*
ab € 22,75*
€ 31,54*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,89*
€ 31,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.