Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440 x 918 x 537 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440 x 918 x 537 mm
Gedore Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440 x 918 x 537 mm
Gedore Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440 x 918 x 537 mm
Gedore Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440 x 918 x 537 mm
Gedore Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440 x 918 x 537 mm
Gedore Werkzeugkoffer JUMBO, verzinkt, 440 x 918 x 537 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626211
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6629170
EAN/GTIN:
     4010886662915
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
• Aus speziell verzinktem Stahlblech, für den harten Alltagsbetrieb • Optimaler Korrosionsschutz, spritzwassergeschützt • Höchste Stabilität durch Herstellung mittels Druck-Fügetechnik • Robuste Beschläge und gesicherte Scharniere • Deckelarretierung bei voller Öffnung • Breite Tragegriffe • Max. Zuladung 150 kg • Verschließbar mit Vorhängeschloss • Ausgekleideter Innenraum • Mit Einsatz für Kleinteile (ES 1440) • Lieferung ohne Werkzeuge
Weitere Informationen:
rollbar:
nein
Gewicht kg:
30,0 kg
Höhe:
440
Breite:
918
Abmessung:
537x918x440
Farbe:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
Gedore
Material:
Stahlblech
Länge:
537 mm
Gewicht:
30
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, gedore werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Werkzeugkasten, Truhe, Koffer, Kiste, Kasten, Werkzeug-Koffer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 280,28*
€ 316,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,12*
€ 317,06*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 290,58*
€ 324,04*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 291,26*
€ 325,95*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 284,86*
€ 326,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,58*
€ 339,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,28*
€ 333,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.