Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Metallsäge 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Metallsäge 265 mm
Gedore Metallsäge 265 mm
Gedore Metallsäge 265 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625874
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6120060
EAN/GTIN:
     4010886612002
Suchbegriffe:
Eisensäge
Metallsäge
eisensäge gedore
eisensäge
• Für Stiftsägeblätter 148 mm • Griff isoliert bis 1000 V • Nicht VDE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Länge (L, L1):
265 mm
Ausführung Griff:
isoliert bis 1000 V
Sägeblattlänge:
265
Gewicht kg:
0,229 kg
Blattlänge:
265
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
265
Gewicht:
229
Weitere Suchbegriffe: 1000Volt, isoliert, Metall, 1000V, Metall-Säge, Säge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,61*
€ 46,66*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 34,45*
€ 46,68*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 36,24*
€ 47,56*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 36,81*
€ 48,12*
1
€ 4,00*
ab € 36,72*
€ 49,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.