Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 2 DIN 376 HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 2 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 2 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 2 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 2 DIN 376 HSS-E
Völkel Maschinengewindebohrer Form A M 2 DIN 376 HSS-E
Artikel-Nr.:
     5417B-p616047
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     38316
EAN/GTIN:
     4022835383161
Suchbegriffe:
Völkel
Maschinengewindebohrer
Form
A
VÖLKEL Maschinengewindebohrer Form A, HSS-E, DIN 376, M 2
Weitere Informationen:
Lochart:
Durchgangsloch
Toleranz:
6H
Werkstoff:
HSSE
Hersteller:
Völkel
Schaftdurchmesser:
M2 mm
Kernlochdurchmesser:
1,6 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Nutenform:
gerade
Steigung:
0,4
Nenndurchmesser:
2 mm
Norm:
DIN 376 A
Weitere Suchbegriffe: M, 2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,80*
1 Tag
5
1
€ 6,95*
ab € 6,31*
€ 9,11*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 9,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 9,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.