Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 3.0 GTX Gr. 36 grün/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 3.0 GTX Gr. 36 grün/grau
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 3.0 GTX Gr. 36 grün/grau
HAIX Halbschuh BLACK EAGLE Adventure 3.0 GTX Gr. 36 grün/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p6015917
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     330146.3.5
EAN/GTIN:
     4044465541872
Suchbegriffe:
HAIX
Halbschuh
BLACK
EAGLE
Obermaterial :Mikrofaser/Textil Kombination Innenfutter: GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Waschbar bei 30 °C. Vorgeformter Fersenbereich sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Laufsohle: Aus Gummi, kraftstoffbeständig und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend. HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Zwischensohle: Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten. HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Bungee Schnürsenke"}
Weitere Informationen:
Material:
Mikrofaser/Textil
Ausführung:
Halbschuh
Größe UK:
3,5
Verschluss:
Schnellverschluss
Schutzkappe:
Nein
Internetfarbe:
grün
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
36
Farbe:
grün/grau
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe: Adventure, 3.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,32*
  
Preis gilt ab 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 152,56*
€ 181,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 142,74*
€ 169,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 134,32*
€ 159,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.