Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Crimpeinsatz für unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe sowie unisolierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Crimpeinsatz für unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe sowie unisolierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341
Knipex Crimpeinsatz für unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe sowie unisolierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341
Knipex Crimpeinsatz für unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe sowie unisolierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341
Artikel-Nr.:
     5417B-p600315
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 49 10
EAN/GTIN:
     4003773076896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
Dorn Presseinsatz
Dornpresseinsatz
97 49 10 Crimpeinsatz Anwendung: unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe nach DIN 46237 sowie unisolierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341 0,75 / 1,5 / 2,5 mm².
- Anwendung: unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe nach DIN 46237 sowie unisolierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341
- Kapazität Quadratmillimeter: 0,25 — 0,75 / 1 — 1,5 / 2,5mm²
- Anzahl der Nester: 3
- AWG: 14 / 16 — 18 / 18 — 20
Weitere Informationen:
Typ:
Crimpeinsatz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
AWG-Querschnitt:
13/15-17/19-20
Anzahl der Crimpnester:
3
Anwendung:
unisolierte Rohr- und Quetschkabelschuhe nach DIN 46237 sowie unisolierte Stoß- und Quetschverbinder nach DIN 46341
Hersteller:
Knipex
Weitere Suchbegriffe: Rohrkabelschuh, crimpeinsatz knipex, rohrkabelschuh, crimpen, kabelschuh, rohrkabelschuhe, 97 49 10, Crimpeinsatz, knipex
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,60*
€ 48,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,37*
€ 49,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,44*
€ 49,36*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 38,53*
€ 49,36*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,85*
€ 50,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.