Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Crimpzange brüniert mit Kunststoff-Hüllen 225 mm, 97 32 225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex Crimpzange brüniert mit Kunststoff-Hüllen 225 mm, 97 32 225
Knipex Crimpzange brüniert mit Kunststoff-Hüllen 225 mm, 97 32 225
Artikel-Nr.:
     5417B-p600296
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 32 225
EAN/GTIN:
     4003773019718
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern. Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6- M 3- M 3,5- M 4 und M 5. Spezialstahl, hochfest
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
6
Min. Leiterquerschnitt:
0,5
Oberflächenausführung:
brüniert/phoshatiert
Oberflächenbehandlung:
brüniert/phoshatiert
Anwendung:
isolierte Kabelschuhe + Steckverbinder
Typ:
Crimpzange
Gesamtlänge:
225
Handgriff:
Kunststoff
Breite:
58
Mit Positionierer:
Nein
Gewicht:
240
Anzahl der Crimpnester:
3
Funktionsart:
linear
Übersetzungsmechanik:
einfach
Kunststoffkragen:
Nein
Kapazität:
0,5 - 6
Griffüberzug:
Kunststoff
Länge:
225 mm
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
Knipex
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,20*
€ 41,09*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,45*
€ 47,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.