Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T27 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn 1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T27 10er Pack
Projahn 1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T27 10er Pack
Projahn 1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T27 10er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p5932265
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1790427-10
EAN/GTIN:
     4000146055946
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T27 10er Pack
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab
  • Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spezieller Härtung
  • Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Mit Bohrung:
Ja
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Abtriebsgröße:
27
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
25
Norm:
DIN 3126 / ISO 1173
Werkstoff:
S2-Stahl
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-TR-Satz, torx-bit tx 27 x 25, torx®-bit tr satz, bit torx 27, Projahn, 1/4", Impact-Bit, L25, mm, TX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.