Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Impact-Bit L75 mm TX 40 3er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn 1/4" Impact-Bit L75 mm TX 40 3er Pack
Projahn 1/4" Impact-Bit L75 mm TX 40 3er Pack
Projahn 1/4" Impact-Bit L75 mm TX 40 3er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p5932240
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1791340-03
EAN/GTIN:
     4000146056127
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX-Bit-Satz
1/4" Impact-Bit L75 mm TX 40 3er Pack
  • Ideal für Schlagschrauber geeignet
  • Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab
  • Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spezieller Härtung
  • Farbig markierte Bits erleichtern das Finden des richtigen Bits
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / DIN ISO 1173
Abtriebsgröße:
40
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
sandgestrahlt
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Projahn
Abtriebsform:
Torx
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Klingenlänge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: bit torx t40 länge 75 mm, bit (torx®), bit torx 40, Projahn, 1/4", Impact-Bit, L75, mm, TX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.