Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 610037 Safety Pro low Gr. 45,5 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 610037 Safety Pro low Gr. 45,5 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 610037 Safety Pro low Gr. 45,5 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5903820
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610037.10.5
EAN/GTIN:
     4044465526695
Suchbegriffe:
Haix
Sicherheitshalbschuh
BLACK
EAGLE
HAIX Sicherheitshalbschuh BLACK EAGLE 610037

  • Obermaterial: Kombination aus Mikrofaser und extrem schnitt- und abriebfestem Textilmaterial
  • Innenfutter: GORE-TEX® Extended- wasserdicht und hoch atmungsaktiv
  • Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen
  • Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend
  • Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung
  • „AIRFLOW“ Kanäle
  • „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße
  • HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi
  • HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist
  • HAIX® Protective Sole: Leichter und metallfreier Durchtrittschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände
  • Sohle: Moderner, leichter Sportschuh Sohlenaufbau mit Gummi Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte
  • Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften
  • Hitzeresistent, kälteisolierend sowie kraftstoffbeständig gemäß EN ISO 20345:2022, nicht kreidend
  • ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach EN 61340-4-3:2002, EN 61340-5-1:2008
  • HAIX® Protective Cap: Kappe für zusätzlichen Schutz und hohe Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb
  • HAIX® Composite Toe Cap: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche
  • HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden
  • Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert
  • Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden
  • Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, für orthopädische Einlagen zertifiziert
Weitere Informationen:
Größe UK:
10,5
Verschluss:
Schnellverschluss
Schutzkappe:
Kunststoff
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
45,5
Farbe:
schwarz
Material:
Mikrofaser/Textil
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: 610037, Safety
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 142,97*
€ 177,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 183,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 177,55*
€ 211,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 175,87*
€ 209,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 169,09*
€ 201,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 156,18*
€ 185,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,97*
€ 170,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.