Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREIFF Damen-Longblazer 1449-2120 Gr. 38 glencheck anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREIFF Damen-Longblazer 1449-2120 Gr. 38 glencheck anthrazit
GREIFF Damen-Longblazer 1449-2120 Gr. 38 glencheck anthrazit
Artikel-Nr.:
     5417B-p5836679
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     4035386704880
EAN/GTIN:
     4035386704880
Suchbegriffe:
GREIFF
Damen-Longblazer
1449-2120
Gr.
GREIFF Damen-Longblazer 1449-2120

  • Damen-Jerseylangblazer RF Casual Regular Fit
  • 2-Knopf
  • Spitzfacon
  • 2 aufgesetzte Taschen
  • 1 Brustleistentasche
  • Seitenschlitze
  • Rückenlänge 68 cm | Gr. 38
  • Gewebe: 53% Polyester 43% Viskose 4% Elasthan, 270 g/m²
  • Futter: 100% Polyester 
  • GRÖSSEN: 34 - 52
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Größe:
38
Farbe:
glencheck anthrazit
Form:
Regular Fit
Ausführung:
Businessjacke
Weitere Suchbegriffe: 38, glencheck
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 125,01*
€ 156,33*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,13*
€ 162,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,45*
€ 183,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,01*
€ 148,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.