| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5831411 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457393257 |
| |
|
| | |
| Leibwächter Latzhose Flex-Line FLEXL
Die Leibwächter Latzhose Flex-Line ist die perfekte Latzhose für anspruchsvolle Arbeiter. Durch die Reflektoren an der Hose ist gewährleistet, dass man immer gut sichtbar ist. Die flexible Bundweite durch seitliche Stretchkeile sorgt für den perfekten Sitz der Hose. Die Latzhose hat 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung und eine doppelte Maßstabtasche inklusive 4 Stiftfächer am rechten Bein. Zusätzlich befindet sich eine Cargotasche mit 2 Fächern sowie eine Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein.
Ausführung: - Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- 3 breite Gürtelschlaufen
- flexible Bundweite durch seitliche Stretchkeile
- 2 Eingriffstaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
- doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein
- Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein
- Volumenknietasche aus 600D/PU Oxford-Material mit Patte für separate Kniepolster
- Längsriegel verhindern das Verrutschen des Kniepolsters
- vordere Latz-Dokumententasche mit Patte und Klett verschließbar
- innere Latztasche mit Reißverschluss
- extra breite Träger mit Teil-Elastik
- Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger
- Träger hinten ergonomisch verbunden um Herabrutschen zu vermeiden
- Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
- Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte
- 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet!
Material: 72% Baumwolle / 25% PES / 3% Elastan (Spandex) Gewicht ca. 290 g/m²
Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe 48 Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller-Nr.: | FLEXL29 | Internetfarbe: | braun | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 50 | Farbe: | haselnuss/schwarz | Material: | 72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | lang | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gr., 50 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 53,36* | € 70,03* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,21* | € 75,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|