Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5788389 Herst.-Nr.: 5650017061 EAN/GTIN: 4006793004085 |
| |
|
| | |
| So geht das Aufmaß leicht von der Hand!Passend für die wichtigsten Utensilien für präzise Messung und professionelles Aufmaß nehmen hat PARAT eine exklusive Aufmaßmappe konzipiert. Das hochwertige schwarze Kunstleder vereint Eleganz und Funktionalität in einem, denn das strapazierfähige Material sorgt nicht nur für eine edle Optik, sondern macht die Aufmaßmappe besonders pflegeleicht und langlebig. In fünf Gummischlaufen in verschiedenen Größen bietet die Mappe die ideale Aufbewahrungslösung für Aufmaßutensilien; ob Stifte, Zollstock, Marker, Laserentfernungsmessgerät. Auch ein Tablet bis zu 12,5 Zoll kann in den vier vernähten Eckschlaufen aufbewahrt werden. Damit das sensible Display vor Kratzern geschützt ist, ist ein Tabletschutz vernäht. Egal ob Architektur, Handwerk oder Bauwesen – die Aufmaßmappe ist passend für jedes Einsatzgebiet, das präzise Messungen erfordert. Die Aufmaßmappe ist auch bestückt sowie in der Größe 10,2 Zoll erhältlich. Produktvorteile/-beschreibung:- praktische Griffschlaufe für Einhandbedienung
- geringes Eigengewicht
- leichter Zugang zu den Werkzeugen
- Innenseite links mit 5 Einsteckfächer
- Innenseite rechts mit 3 Visitenkartenfächern
- Innenseite mittig mit 1x Einsteckfach für Block und Aufnahmemöglichkeit für Tablet 12,5"
- Außenseite mit Eingriffschlaufe für Hand
Material: Industrieleder schwarz Schlossart: Klettverschluss Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, PARAT, BASIC, Aufmaßmappe, 12,5",, unbestückt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,43* | € 45,12* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,52* | € 45,14* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,93* | € 51,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,99* | ab € 45,77* | € 58,81* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,84* | € 60,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|