Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5769656 Herst.-Nr.: 4932492875 EAN/GTIN: 4058546477462 |
| |
|
| | |
| Keramikkorn: extrem hohe Abtragleistung bei extrem hoher Standzeit Zum Schleifen von Schweißnähten, Konturen, Kanten oder Profilen Geeignet zur Bearbeitung von allen Metallen (Stahl, NE-Metallen, Aluminium, Titan und Edelstahl) Keramikkorn für eine geringere Hitzeentwicklung verhindert Anlauffarben auf Edelstahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Milwaukee | Korngröße: | 80 | Breite: | 10 mm | Länge: | 330 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikfeilenband, Metall-Schleifband, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, endlos-schleifband k80, bandfeilmaschine, milwaukee schleifband, Milwaukee, Bandfeile, 10x330mm, K80, (10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,24* | € 10,86* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,75* | € 10,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,77* | € 11,03* | | | | | 13 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 8,11* | € 12,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|