Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Werkzeugkasten blau, 420 x 250 x120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Werkzeugkasten blau, 420 x 250 x120 mm
Upat Werkzeugkasten blau, 420 x 250 x120 mm
Upat Werkzeugkasten blau, 420 x 250 x120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5653371
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     530967
EAN/GTIN:
     4060439082554
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox kunststoff
Upat Werkzeugkasten blau, ideal für Dübelsortimente und Werkzeug
Weitere Informationen:
Höhe:
120 mm
Breite:
250 mm
Farbe:
blau
Länge:
420 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox, Upat, blau,, 420, x, 250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.