Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5642108 Herst.-Nr.: 06019K8000 EAN/GTIN: 4059952596853 |
| |
|
| | |
| Bosch Akku-Rotationswerkzeug GCU 18V-30Dank ihrem kraftvollen bürstenlosen Motor mit einer Drehzahl von 30.000 min⁻¹ liefert die GCU 18V-30 den ganzen Tag Leistung und schneidet mehr als 100 Meter einer 12 mm dicken Trockenbauwand mit einem 1/8-Zoll (3,17-mm-)Bit und einem einzigen ProCORE18V 4.0Ah-Akku. Die kompakte, leichte Bauweise ermöglicht bequemes Greifen in allen Positionen für länger ermüdungsfreies Arbeiten und ein staubdichter IP5X-Schalter, in den kein Trockenbaustaub eindringen kann, sorgt für eine höhere Werkzeuglebensdauer. Das Werkzeug ist geeignet für bündige Trockenbau-Schnitte nahe Fenstern, Türen, Zugangsplatten und Steckdosen. Sie schneidet auch Sperrholz, OSB und Deckenplatten, und ist kompatibel mit Spannzangen der Größen 3 mm, 6 mm, 1/8'', 5/32'', und 1/4''. Das Werkzeug wird standardmäßig mit 3 Spannzangen und einem hocheffizienten Staubadapter für einen gesünderen und saubereren Arbeitsort geliefert. Es verfügt auch über einen staubdichten IP5X-Schalter, der gegen feinen Trockenbaustaub und damit vorzeitigen Werkzeugausfall schützt, eine starke LED zur Beleuchtung des Schnittbereichs, eine Motorbremse für sofortiges Stoppen des Fräsers und einen Gürtelclip, damit du dein Werkzeug immer an deiner Seite hast.
Im Lieferumfang enthalten: - 3 x Spannzange 3,17 mm (1/8-Zoll) / 3,96 mm (5/32-Zoll) / 6,35 mm (1/4-Zoll) (2 608 000 826)
- 1 x Saugadapter (2 608 000 825)
- 1 x Trockenbau-Spiralnutfräser mit Führungsspitze, 3,17 mm (1/8-Zoll)
- 1 x Mehrzweckfräser 3,17 mm (1/8-Zoll)
- 1 x Gürtelhaken (2 609 111 584)
- Spannzangenschlüssel
- Karton
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Aufbewahrung: | Karton | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Gewicht ohne Akkupack: | 0,9 kg | Höhe: | 76 mm | Breite: | 95 mm | Länge: | 260 mm | Schwingzahl bei Leerlauf: | 30000 /min | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Roll-Cutter, Rollcutter, Rollmesser, Rotationsschneider, Ringprofilschlüssel, Spannzangenschlüssel, bosch akku-multi-cutter gop 18v, spannzangenschlüssel, bosch akku-multi-cutter, Bosch, GCU, 18V-30,, incl., Zubehör, |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,087* | € 153,997* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,75* | € 161,22* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 132,56* | € 161,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 135,61* | € 161,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 133,86* | € 167,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|