| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5542010 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381586498 |
| |
|
| | |
| Pinselbürste Ø 28 mm mit gezopftem, verzinktem Stahl. Geeignet für eine hohe Abtragsleistung mit intensiver und effizienterer Materialabtragung auf engem Raum. Mit Rundschaft-Aufnahme für eine Verwendung mit bspw. Akku-Schraubern. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Besatzmaterial: | Stahldraht | Hersteller: | Makita | Besatzstärke: | 0,5 mm | Durchmesser: | 28 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,67* | € 3,82* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,41* | € 3,87* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,69* | € 3,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,88* | € 4,16* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,03* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|