Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 12V-Set: GSR + GST + 2 x GBA 2.0Ah + GAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 12V-Set: GSR + GST + 2 x GBA 2.0Ah + GAL
Bosch 12V-Set: GSR + GST + 2 x GBA 2.0Ah + GAL
Artikel-Nr.:
     5417B-p5529204
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M1M
EAN/GTIN:
     4059952574660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch
12V-Set:
GSR
+
12V-Set: GSR + GST + 2 x GBA 2.0Ah + GAL, Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 Professional (0 601 868 101), Akku-Stichsäge GST 12V-70 Professional (0 601 5A1 001), 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X), Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Akkupack:
5,43
Hersteller:
Bosch
Höhe:
155
Breite:
360
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akku:
5,43 kg
Akkuspannung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: GST
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 201,10*
€ 243,00*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,58*
€ 248,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 228,84*
€ 276,33*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,36*
€ 313,40*
Frei Haus
ab € 296,57*
€ 350,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,00*
€ 289,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,18*
€ 271,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,10*
€ 239,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.