Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 18V-Set: GSR 18V-21 + GBH 18V-21 + GAL 1880 CV + AC-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 18V-Set: GSR 18V-21 + GBH 18V-21 + GAL 1880 CV + AC-Set
Bosch 18V-Set: GSR 18V-21 + GBH 18V-21 + GAL 1880 CV + AC-Set
Artikel-Nr.:
     5417B-p5529203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990M0P
EAN/GTIN:
     4059952569246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Werkzeugset
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
18V-Set: GSR 18V-21 + GBH 18V-21 + (GBA 1 x 2.0Ah + 1 x 4.0Ah) + GAL 1880 CV + AC-Set + Werkzeugtasche, 1 x GBH 180-LI, Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21 Professional, 1 x Akku GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036), 25tlg. Schrauberbit-Set (2 607 017 037), 1 x Akku GBA 18V 4.0Ah (1 600 Z00 038), Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322), Karton, Handwerkertasche
Weitere Informationen:
Gewicht ohne Akkupack:
8,99
Hersteller:
Bosch
Höhe:
305
Breite:
325
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akku:
8,99 kg
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugsatz bosch, modul werkzeuge, Bosch, 18V-Set:, GSR, 18V-21, +, GBH
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,77*
€ 358,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 313,04*
€ 360,32*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,92*
€ 385,11*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,89*
€ 387,07*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 350,06*
€ 396,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,32*
€ 428,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,43*
€ 414,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,78*
€ 391,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,40*
€ 380,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,04*
€ 372,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.