| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5474318 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 6933157057587 |
| |
|
| | |
| Vizwell Warn-Weste VWT189 Flex-HiVis Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Internetfarbe: | orange | Größe: | 5XL | Farbe: | leuchtorange/marine | Form: | langarm | Material: | 60% recyceltes Polyester / 20% Elastomultiester / 20% Baumwolle | Ausführung: | Warnweste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gr., 5XL |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,59* | € 62,89* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,72* | € 69,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|