| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5471373 Herst.-Nr.: 4054631178962 EAN/GTIN: 4054631178962 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Spannzange GERC16-B – System ER • DIN ISO 15488-B (alt DIN 6499) • System ER16 • Oberflächenrauigkeit: RA < 1,6 µm • Sämtliche Längskanten verrundet • Rundlaufgenauigkeit: < 5 µm • Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835 B, 1835 E, 6535 B und 6535 E Hinweis: Die Spanndurchmesser-Überbrückung ist 1 mm (unter Ø 2 mm = 0,5 mm). Angegeben wird immer der größte Ø, d. h. Ø 16 mm spannt zurück auf Ø 15 mm (Beschriftung z. B. GER 32 F 470 E16). Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fahrion | Außendurchmesser: | 17 | Typ: | GERC16 | Spannbereich: | 5 | DIN: | 6499B | Länge: | 27,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, Spannzange ohne Norm, er spannzangen fahrion, spannzange ohne norm, Fahrion, Spannzange, DIN6499B, 426E, GERC16, 5,0mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,51* | € 20,16* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,52* | € 20,17* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,47* | € 20,52* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,92* | € 23,21* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,39* | € 23,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|