| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5470223 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260369378677 EAN/GTIN: 4260369378677 |
| |
|
| | |
| Staubschutztür • Mit Reißverschluss in L-Form, ermöglicht einen flexiblen und wiederverschließbaren Ein- und Ausgang • Passend für alle gängigen Türgrößen • Extrastarke (100µm) transparente Baufolie aus LDPE Lieferung: Baufolie, 10 m Klebeband, im wiederverschließbaren Polybeutel. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Breite: | 1200 | Länge: | 2200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1,2, x, 2,2, mReißverschluss,, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 14,38* | € 21,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,35* | € 21,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 19,16* | € 27,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|