Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh Lakers XXT 729711 S1P ESD Gr. 46 schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elten Sicherheitshalbschuh Lakers XXT 729711 S1P ESD Gr. 46 schwarz/rot
Elten Sicherheitshalbschuh Lakers XXT 729711 S1P ESD Gr. 46 schwarz/rot
Artikel-Nr.:
     5417B-p5446317
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223847567
Suchbegriffe:
Elten
Sicherheitshalbschuh
Lakers
XXT
ELTEN Sicherheitshalbschuh LAKERS XXT Low ESD S1P


Für lange Arbeitstage

Sportlich und leicht – mit dem LAKERS XXT Low ESD S1P erlebt der Träger ein völlig neues Laufgefühl. Mit der WELLMAXX TRAINERS Laufsohle und dem Sohlenkern aus Infinergy ® von BASF erreicht Dämpfung ein neues Level. Das thermoplastische Polyurethan sorgt dank seines großen Rückstelleffekts für ideale Dämpfung und gibt einen Großteil der aufgewendeten Energie beim Laufen an den Träger zurück.

Der Schuh aus leichtem Meshmaterial und Mikrofaser sorgt für ein angenehmes Fußklima. Die gepolsterte Lasche und das weiche, atmungsaktive Textilmaterial sorgen für einen sehr guten Tragekomfort. Der metall- und lederfreie Schuh ist mit einer Kunststoffkappe und einer metallfreien Durchtritthemmung ausgestattet, so dass die Füße bestens geschützt sind. Erhältlich ist der LAKERS XXT Low ESD S1P in den Größen 36 bis 48.

Ausstattung:

  • Mikrofaser/Meshmaterial
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS
  • Kunststoffkappe
  • Norm: EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Informationen:
Schutzkappe:
Kunststoff
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
46
Farbe:
schwarz/rot
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: 729711, S1P
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 101,01*
€ 126,39*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,90*
€ 132,15*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,39*
€ 150,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.