| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5432267 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381586214 |
| |
|
| | |
| Die mit Stahldraht gefertigte Rundbürste verfügt über gewellte, messingverzinkte Drähte und hat einen Durchmesser von 75 mm. Durch die Rostbeständigkeit eignet sie sich ideal für Metall, aber auch für Holz. Mit 1/4"-Sechskant-Aufnahme für eine Verwendung mit Akku-Schlagschraubern. Weitere Informationen: | | Besatzart: | gewellt/gerade | Besatzmaterial: | Stahldraht | Hersteller: | Makita | Werkzeugaufnahme: | Schaft | Durchmesser: | 75 mm | Besatzstärke: | 0,3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächenbürste, Topfbürste, topfbürste messing 75mm, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita, Makita, rund,, Ø, 75, mm, |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,00* | € 3,38* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,34* | € 3,43* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,33* | € 3,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,53* | € 3,68* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3,86* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|