Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Fassgreifer für 200 l Fässer mit Verriegelungsautomatik, 1 Fass, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Fassgreifer für 200 l Fässer mit Verriegelungsautomatik, 1 Fass, feuerverzinkt
Eichinger Fassgreifer für 200 l Fässer mit Verriegelungsautomatik, 1 Fass, feuerverzinkt
Eichinger Fassgreifer für 200 l Fässer mit Verriegelungsautomatik, 1 Fass, feuerverzinkt
Eichinger Fassgreifer für 200 l Fässer mit Verriegelungsautomatik, 1 Fass, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372117
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     22160100002000
EAN/GTIN:
     4251765314482
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Arbeitserleichternder, sicher auf den Gabelzinken arretierter Stapler-Aufsatz zum Greifen und Umsetzen von Rollreifen- und Sickenfässern. Einfach an das stehende volle Fass heranfahren, unterhalb der Sickenrille positionieren und anpressen. Durch leichten Druck öffnet sich die Greiferzange und umschließt über die Fassmitte hinaus das Fass in fast vollem Umfang. Inklusive Kette zur Sicherung vor ungewolltem Abrutschen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung
Weitere Informationen:
Zinkenabstand:
180
Tragfähigkeit:
500
Höhe:
170
Breite:
600
Farbe:
blank
Länge:
1285
Material:
Stahl
Gewicht:
78
Ausführung:
für 1 Fass
Oberfläche:
verzinkt
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
zul. Gesamtgewicht::
580 kg
Anzahl Fässer:
1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.146,35*
€ 1.230,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,52*
€ 1.230,35*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.150,30*
€ 1.236,11*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.153,16*
€ 1.239,75*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.177,41*
€ 1.261,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,30*
€ 1.464,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,83*
€ 1.458,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,93*
€ 1.416,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,51*
€ 1.388,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,35*
€ 1.364,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.