Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Deckel für 2011.15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Deckel für 2011.15
Eichinger Deckel für 2011.15
Eichinger Deckel für 2011.15
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371869
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20111500002555
EAN/GTIN:
     4251765300638
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
deckel kippbehälter
Deckel mehrteilig. Optional lieferbar für Kippbehälter Typ 2011.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Serie:
1750
Material:
Stahl
Gewicht:
45 kg
Behältervolumen:
1750 l
Höhe:
150 mm
Breite:
2300 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Deckel, für, 2011.15
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 237,97*
€ 281,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,13*
€ 283,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,13*
€ 284,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,87*
€ 287,04*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,52*
€ 293,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,99*
€ 324,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 272,28*
€ 324,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,63*
€ 306,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.