Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Arbeitskorb für Stapler 1 Person, anthrazitgrau 910 x 860 x 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Arbeitskorb für Stapler 1 Person, anthrazitgrau 910 x 860 x 2000
Eichinger Arbeitskorb für Stapler 1 Person, anthrazitgrau 910 x 860 x 2000
Eichinger Arbeitskorb für Stapler 1 Person, anthrazitgrau 910 x 860 x 2000
Eichinger Arbeitskorb für Stapler 1 Person, anthrazitgrau 910 x 860 x 2000
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371688
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     10730500000196
EAN/GTIN:
     4251765318169
Suchbegriffe:
Arbeitskorb
florian eichinger arbeitskorb
arbeitskorb
Geeignet für eine Person. Aufgrund der kleinen Grundfläche kann der Arbeitskorb platzsparend verstaut werden. Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen von den Zinken mittels Steckbolzensicherung. Einsatz mit Frontstapler und Schubmaststapler. Inklusive Gurtpunkte zum Einhängen von Sicherheitsgeschirr. Einstieg über verschiebbare Mittelstrebe. Serienmäßig mit Werkzeugablage. Rückwand mit Drahtgitter
Weitere Informationen:
Personenzahl max.:
1
Marke:
Eichinger
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Zinkenquerschnitt:
200 x 75 mm
Gewicht:
90 kg
Zinkenabstand:
350 mm
zul. Gesamtgewicht::
345 kg
RAL-Nummer:
RAL 7016
Farbe:
Anthrazitgrau
Tragfähigkeit:
250 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
860 mm
Länge:
910 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, für, Stapler, 1, Person,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 497,49*
€ 559,58*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,01*
€ 563,75*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,44*
€ 600,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,68*
€ 619,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,73*
€ 624,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,58*
€ 665,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,29*
€ 640,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,73*
€ 626,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,43*
€ 614,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,49*
€ 592,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.