Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFH-0X, incl. Zubehör, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFH-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFH-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFH-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFH-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFH-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFH-0X, incl. Zubehör, HD Box
Milwaukee Akku-Kombihammer M18ONEFH-0X, incl. Zubehör, HD Box
Artikel-Nr.:
     5417B-p5291747
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478886
EAN/GTIN:
     4058546361686
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Schnelles Bohren durch das perfekte Gleichgewicht zwischen Bohrgeschwindigkeit, Schlägen pro Minute sowie der richtigen Leistung in Joule
Leistungsstarkes Schlagwerk liefert 2,5 Joule Schlagenergie bei niedrigen Vibrationen von 12,9 m/s²
Bohrt bis zu 125 Durchmesser 10 x 50 mm Löcher mit einer M18 HIGH OUTPUT 5,5-Ah-Akkuladung
4-Modi-Betrieb: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeit
AUTOSTOP schaltet das Werkzeug ab, um den Anwender zu schützen
Spezielles Absaugsystem für ein hervorragendes Staubmanagement und eine saubere Arbeitsumgebung (separat erhältlich: M18 FCDDEXL und M18 FDDEXL)
Die FUEL - Plattform wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei MILWAUKEE Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
Das HIGH OUTPUT-Werkzeugsystem hebt die M18 FUEL-Technologien auf ein neues Niveau und bietet erweiterte Leistung und längere Laufzeit. Diese Werkzeuge wurden entwickelt, um die Zusammenarbeit mit HIGH OUTPUT-Akkus zu maximieren
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M18-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • HD Box
  • Handgriff
  • Tiefenanschalg
  • Getriebefett
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Bohrdurchmesser Beton:
26
Bohrdurchmesser Holz:
28
Bohrdurchmesser Stahl:
13
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Hersteller:
Milwaukee
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Maschine:
Ja
Aufbewahrung:
HD Box
Gewicht ohne Akkupack:
3,2 kg
Max. Bohr-Ø Holz:
28 mm
Max. Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Max. Bohr-Ø Beton:
26 mm
max. Schlagzahl:
4800 Schläge/min
Schlagenergie:
2,5 J
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, milwaukee akku-bohr- und meißelhammer, akku bohr und meißelhammer, Milwaukee, M18ONEFH-0X,, incl., Zubehör,, HD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 348,48*
€ 406,81*
€ 5,95*
ab € 350,35*
€ 409,87*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,30*
€ 417,72*
5 Tage
100
Frei Haus
ab € 347,32*
€ 426,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 371,04*
€ 477,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,81*
€ 484,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,08*
€ 474,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,14*
€ 441,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,53*
€ 430,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,48*
€ 414,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.