Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Sweatshirt Felix 300270, Gr. S grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Sweatshirt Felix 300270, Gr. S grau
Dassy Sweatshirt Felix 300270, Gr. S grau
Dassy Sweatshirt Felix 300270, Gr. S grau
Dassy Sweatshirt Felix 300270, Gr. S grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p513186
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414729052526
Suchbegriffe:
Dassy
Sweatshirt
Felix
300270,
Dassy Sweatshirt Felix 300270

Nicht irgendein Sweater, sondern ein robuster Arbeitspullover dank der zusätzlichen Verstärkungen an Kragen, Schultern und Ärmeln. Öffnen Sie den kurzen Zipper, um das Sweatshirt einfach an- und auszuziehen und schlieβen Sie es, um den Pullover an die Temperatur anzupassen. Dank des neutralen Designs ist das DASSY® Felix auβerdem ideal für Veredelung (Besticken/Bedrucken

Ausführung:
  • kurzer Reißverschluss
  • Reißverschluss mit Kinnschutz
  • verstärkte Nähte an Kragen, Schultern und Ärmeln
  • Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick
  • Stickerei in Kontrastfarbe
  • ideal zur Veredelung
  • nach OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel) auf Schadstoffe geprüft
Material:
80% Baumwolle/20% Polyester
 +/- 290 g/m²
Weitere Informationen:
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Dassy
Größe:
S
Farbe:
grau
Material:
80% Baumwolle / 20% Polyester
Gewicht:
290 g/m²
Pflegeanleitung:
waschbar bis 40°C
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Weitere Suchbegriffe: Gr., S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 25,38*
6 Tage
358
€ 5,90*
ab € 18,60*
€ 25,59*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 20,34*
€ 27,70*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 26,47*
€ 35,49*
€ 5,00*
ab € 26,84*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825002XL
ab € 20,35*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825003XL
ab € 20,38*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0825004XL
ab € 20,36*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500L
ab € 20,35*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500M
ab € 20,29*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500S
ab € 20,29*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500XL
ab € 20,36*
Ähnlich
DASSY
3002703080B082500XS
ab € 20,43*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607002XL
ab € 20,46*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607003XL
ab € 20,44*
Ähnlich
DASSY
3002703080B0607004XL
ab € 20,30*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700L
ab € 20,44*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700M
ab € 20,35*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700S
ab € 20,39*
Ähnlich
DASSY
3002703080B060700XL
ab € 20,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.