Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Aluminiumbox D47 B550xT350xH245 mm, Inhalt ca. 47 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Aluminiumbox D47 B550xT350xH245 mm, Inhalt ca. 47 Liter
Fortis Aluminiumbox D47 B550xT350xH245 mm, Inhalt ca. 47 Liter
Artikel-Nr.:
     5417B-p4933442
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004277
EAN/GTIN:
     4063726004277
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie D • Extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180 °C • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
4,6
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenhöhe:
245 mm
Außenmaterial:
Aluminium
Hersteller:
Fortis
Höhe:
245
Breite:
350
Länge:
550
Außenbreite:
350 mm
Außenlänge:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: alu transportbox, Fortis, D47, B550xT350xH245, mm,, Inhalt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 4,90*
ab € 99,39*
€ 127,13*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 96,66*
€ 127,15*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 95,87*
€ 127,29*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,83*
€ 130,31*
6 Tage
41
Frei Haus
ab € 106,16*
€ 135,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.