Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Aluminiumbox D140 B870xT460xH350 mm, Inhalt ca. 140 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Aluminiumbox D140 B870xT460xH350 mm, Inhalt ca. 140 Liter
Fortis Aluminiumbox D140 B870xT460xH350 mm, Inhalt ca. 140 Liter
Fortis Aluminiumbox D140 B870xT460xH350 mm, Inhalt ca. 140 Liter
Artikel-Nr.:
     5417B-p4933436
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004338
EAN/GTIN:
     4063726004338
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie D • Extra stabil und formbeständig, Materialstärke 1,0 mm • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Kunststoff-Stapelecken aus Nylon/Polyester, Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +180 °C • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Klapphebelverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für den professionellen Einsatz in Handwerk und Gewerbe
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
8,7
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenhöhe:
350 mm
Außenmaterial:
Aluminium
Außenlänge:
870 mm
Hersteller:
Fortis
Höhe:
350
Breite:
460
Länge:
870
Außenbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: aluminium-transportbox 140 l, alu transportbox, Fortis, D140, B870xT460xH350, mm,, Inhalt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 193,95*
€ 239,36*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 194,66*
€ 239,37*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 191,34*
€ 244,19*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 209,91*
€ 266,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 195,18*
€ 279,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,00*
€ 332,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,86*
€ 324,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.