Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Aluminiumbox B29 B400xT300xH245 mm, Inhalt ca. 29 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Aluminiumbox B29 B400xT300xH245 mm, Inhalt ca. 29 Liter
Fortis Aluminiumbox B29 B400xT300xH245 mm, Inhalt ca. 29 Liter
Fortis Aluminiumbox B29 B400xT300xH245 mm, Inhalt ca. 29 Liter
Fortis Aluminiumbox B29 B400xT300xH245 mm, Inhalt ca. 29 Liter
Artikel-Nr.:
     5417B-p4933432
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004376
EAN/GTIN:
     4063726004376
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie B • Robuste Standard-Box • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Mit Zylinderschlössern, Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für mobilen Einsatz, z. B. Reisen, Umzüge oder zur Bevorratung
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Gewicht:
2,9
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenhöhe:
245 mm
Außenmaterial:
Aluminium
Außenlänge:
400 mm
Hersteller:
Fortis
Höhe:
245
Breite:
300
Länge:
400
Außenbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: alu transportbox, Fortis, B29, B400xT300xH245, mm,, Inhalt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
€ 5,90*
ab € 59,22*
€ 75,36*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,57*
€ 76,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,90*
€ 77,55*
1 Tag
68
Frei Haus
ab € 57,55*
€ 77,97*
5 Tage
68
Frei Haus
ab € 63,04*
€ 80,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,89*
€ 91,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.