Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Aluminiumbox B140 B870xT460xH350 mm Inhalt ca.140 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Aluminiumbox B140 B870xT460xH350 mm Inhalt ca.140 Liter
FORTIS Aluminiumbox B140 B870xT460xH350 mm Inhalt ca.140 Liter
FORTIS Aluminiumbox B140 B870xT460xH350 mm Inhalt ca.140 Liter
Artikel-Nr.:
     5417B-p4933430
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004390
EAN/GTIN:
     4063726004390
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie B • Robuste Standard-Box • Ausgesteifte Seitenwände durch umlaufende Sicken • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Korrosions- und witterungsbeständig • Inhalt staub-und spritzwassergeschützt durch umlaufend eingeschäumte Dichtung • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Mit Zylinderschlössern, Klapphebelverschlüssen mit Bohrungen für Vorhängeschlösser oder Plomben • Geeignet für mobilen Einsatz, z. B. Reisen, Umzüge oder zur Bevorratung
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
350 mm
Außenmaterial:
Aluminium
Außenlänge:
870 mm
Hersteller:
Fortis
Höhe:
350
Breite:
460
Länge:
870
Material:
Aluminium
Gewicht:
7,7
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: aluminium-transportbox 140 l, alu transportbox, fortis aluminiumbox, FORTIS, B140, B870xT460xH350, mm, Inhalt
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 138,56*
€ 173,56*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 142,31*
€ 177,99*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 139,53*
€ 180,20*
4 Tage
56
€ 35,99*
ab € 145,38*
€ 180,73*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 141,45*
€ 214,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,70*
€ 205,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.