Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Aluminiumbox A81 B750xT353xH300 mm Inhalt ca. 79 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Aluminiumbox A81 B750xT353xH300 mm Inhalt ca. 79 Liter
FORTIS Aluminiumbox A81 B750xT353xH300 mm Inhalt ca. 79 Liter
FORTIS Aluminiumbox A81 B750xT353xH300 mm Inhalt ca. 79 Liter
Artikel-Nr.:
     5417B-p4933429
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4063726004406
EAN/GTIN:
     4063726004406
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Aluminiumbox Serie A • Formbeständig durch umlaufende Sicken • Korrosions- und witterungsbeständig • Umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser • Stabile Sicherheitshandgriffe, selbsteinklappend, handsympathisch und mit Kunststoff ummantelt • Stabile Hebelspannverschlüsse, mit Bohrungen für Vorhängeschloss, Plombenverschluss und zur Montage von Zylinderschlössern • Für den mobilen Einsatz oder die Aufbewahrung in Haus, Werkstatt oder Büro
Weitere Informationen:
Außenmaterial:
Aluminium
Außenlänge:
750 mm
Hersteller:
Fortis
Höhe:
300
Breite:
353
Länge:
750
Material:
Aluminium
Gewicht:
4,4
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenhöhe:
300 mm
Außenbreite:
353 mm
Weitere Suchbegriffe: fortis aluminiumbox, alu transportbox, FORTIS, A81, B750xT353xH300, mm, Inhalt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 5,90*
ab € 66,66*
€ 84,16*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 66,61*
€ 86,53*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 65,23*
€ 87,29*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 88,26*
8 Tage
25
€ 4,30*
ab € 72,34*
€ 95,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.