Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL-9080-994 Knieschutzkissen Ergonomisch, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ENGEL-9080-994 Knieschutzkissen Ergonomisch, schwarz
ENGEL-9080-994 Knieschutzkissen Ergonomisch, schwarz
ENGEL-9080-994 Knieschutzkissen Ergonomisch, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p4852819
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     9080-994-20-One Size
EAN/GTIN:
     5702825973983
Suchbegriffe:
ENGEL-9080-994
Knieschutzkissen
Ergonomisch,
schwarz
Ergonomisch geformtes und stoßabsorbierendes Knieschutzkissen. Das Knieschutzkissen ist wie das menschliche Knie geformt, und bietet deshalb optimalen Komfort, Schutz und Flexibilität. Die Form des Knieschutzkissens erleichtert die Einführung in alle Knietaschen, passend zu allen Modellen. Die glatte Oberfläche sichert, daß das Knieschutzkissen nicht an den Hosen klebt.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Art:
Kniepolster für Arbeitshosen
Hersteller:
ENGEL
Farbe:
schwarz
Größe:
Einheitsgröße
Ausführung:
Knieschoner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,68*
€ 14,94*
4 Tage
6
€ 5,90*
ab € 10,22*
€ 15,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,35*
€ 17,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,48*
€ 14,85
pro Paar
ab 25 Paar
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paar
ab 50 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.