Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Winkelschleifer AG 24-230 E ProTector, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Winkelschleifer AG 24-230 E ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 24-230 E ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 24-230 E ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 24-230 E ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 24-230 E ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 24-230 E ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AG 24-230 E ProTector, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p472475
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402325
EAN/GTIN:
     4002395234219
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer milwaukee
Staubgeschützter 2400-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
Ergonomisches Design für komfortables Arbeiten
Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
Snap-in-Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
Netzkabel 4 m
Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
Flaches und robustes Metallgetriebegehäuse

Im Lieferumfang enthalten:
  • Netzkabel 4 m
  • Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff
  • Spannsatz
Weitere Informationen:
Spindelgewinde:
M14
Hersteller:
Milwaukee
Vibration Schleifen (m/s²):
6
Variable Geschwindigkeit:
Nein
Gewicht (kg):
5,3
max. Trenntiefe:
68
Wiederanlaufschutz:
Ja
Scheibendurchmesser:
230
Vibration Schleifen Unsicherheit (m/s²):
1,5
Leerlaufdrehzahl:
6600 U/min
Gewicht:
5,3 kg
Werkzeugaufnahme:
M 14
Schleifscheibendurchmesser:
230 mm
Kabellänge:
4 m m
Leistungsaufnahme:
2400 W
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Milwaukee, Winkelschleifer, AG, 24-230, E, ProTector,
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 211,64*
€ 247,82*
1 Tag
9
€ 8,50*
ab € 216,27*
€ 249,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,93*
€ 255,43*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,72*
€ 256,36*
€ 5,95*
ab € 224,42*
€ 257,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,26*
€ 283,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,49*
€ 268,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,64*
€ 251,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.