Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Winkelschleifer AGV 15-150 XC ProTector, im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Winkelschleifer AGV 15-150 XC ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGV 15-150 XC ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGV 15-150 XC ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGV 15-150 XC ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGV 15-150 XC ProTector, im Karton
Milwaukee Winkelschleifer AGV 15-150 XC ProTector, im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p472461
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933433250
EAN/GTIN:
     4002395244164
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer
Staubgeschützter 1500-W-PROTECTOR-Motor für eine lange Lebensdauer
Kompakt und handlich
Sanftanlauf
Wiederanlaufschutz
Überlastschutz
Anti-Kickback
Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
Schutzhauben-Schnellverstellung
AVS-Zusatzhandgriff
Netzkabel 4 m

Im Lieferumfang enthalten:
  • Netzkabel 4 m
  • Schutzhaube
  • AVS-Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Aufbewahrung:
Karton
Max. Leerlaufdrehzahl:
9000
Leerlaufdrehzahl:
9000 U/min
Gewicht:
2,6 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Schleifscheibendurchmesser:
150 mm
Hersteller:
Milwaukee
Leistungsaufnahme:
1550 W
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, Winkelschleifer, AGV, 15-150, XC, ProTector,
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 200,38*
€ 237,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,66*
€ 238,90*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,86*
€ 239,94*
€ 5,95*
ab € 207,00*
€ 244,22*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,67*
€ 248,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,87*
€ 283,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,38*
€ 238,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932498341
€ 19,63*
Zubehör
Milwaukee
4932498342
€ 21,01*
Zubehör
Milwaukee
4932498343
€ 22,53*
Zubehör
Milwaukee
4932498344
€ 24,12*
Zubehör
Milwaukee
4932498345
€ 25,82*
Zubehör
Milwaukee
4932498346
€ 27,56*
Zubehör
Milwaukee
4932498347
€ 29,04*
Zubehör
Milwaukee
4932498348
€ 30,91*
Zubehör
Milwaukee
4932498349
€ 32,88*
Zubehör
Milwaukee
4932498350
€ 33,75*
Zubehör
Milwaukee
4932498351
€ 35,35*
Zubehör
Milwaukee
4932498352
€ 37,78*
Zubehör
Milwaukee
4932498353
€ 40,16*
Zubehör
Milwaukee
4932498299
€ 70,36*
Zubehör
Milwaukee
4932498300
€ 65,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.