Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION ToolPack Werkzeugtasche mit Gummiboden, kleine Ausführung, 32 x 19 x 28 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION ToolPack Werkzeugtasche mit Gummiboden, kleine Ausführung, 32 x 19 x 28 cm
TOOLVIZION ToolPack Werkzeugtasche mit Gummiboden, kleine Ausführung, 32 x 19 x 28 cm
TOOLVIZION ToolPack Werkzeugtasche mit Gummiboden, kleine Ausführung, 32 x 19 x 28 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p434146
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     360.030
EAN/GTIN:
     8714612047552
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche tool pack
werkzeugtasche
TP Werkzeugtasche mit Gummiboden, kleine Aussführung, 32x19x28cm

Werkzeugtasche mit Gummiboden
Produktgröße: 32x19x28cm
Hochwertige 600D Polyester Werkzeugtasche mit ultimativen Schutz durch Abnutz- und Feuchtigkeitsbeständigkeit 
Integrierter Hochleistungsschutz am Boden 
25 verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten für verschiedene Größen von Werkzeug und Zubehör 
Großes Hauptfach für einfachen Zugang und einem belastbaren Reißverschluss 
Hochleistungsnähte und Verriegelungen an stark beanspruchten Stellen 
Bequem gepolsterte Schulterriemen 

Lieferumfang:

TP Werkzeugtasche mit Gummiboden, kleine Aussführung, 32x19x28cm


Weitere Informationen:
rollbar:
Nein
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Außenmaterial:
Polyester
Höhe:
280 mm
Breite:
190 mm
Länge:
320 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugbox, TP Werkzeugtasche, Werkzeugkoffer, Umhängetasche, Werkzeugkasen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,37*
€ 23,31*
2 Tage
20
€ 5,99*
ab € 16,54*
€ 23,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.