Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION ToolPack Klassische Werkzeugtasche, kleine Ausführung mit 29 verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION ToolPack Klassische Werkzeugtasche, kleine Ausführung mit 29 verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten
TOOLVIZION ToolPack Klassische Werkzeugtasche, kleine Ausführung mit 29 verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten
TOOLVIZION ToolPack Klassische Werkzeugtasche, kleine Ausführung mit 29 verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     5417B-p434144
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     360.024
EAN/GTIN:
     8714612047460
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche kleine Ausführung

Produktgröße: 33x25x25cm
Hochwertige 600D Polyester Werkzeugtasche für die wesentlichen Schutzanforderungen
für die Organisation und Tragen von Werkzeugen am Einsatzort 
29 verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten für verschiedene Größen von Werkzeugen und Zubehör 
Großes Hauptfach mit belastbaren Reißverschluss
Hochleistungsnähte und Verriegelungen an stark beanspruchten Stellen 
Bequem gepolsterte Schulterriemen 

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
rollbar:
Nein
Außenmaterial:
Polyester
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Länge:
330 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Weitere Suchbegriffe: Tasche zum Umhängen, Werkzeugumhängetasche, Umhängetasche, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.