Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p424198 Herst.-Nr.: 3304 EAN/GTIN: 4000146033043 |
| |
|
| | |
| Kleinhandsägebogen- Ideal für kleinere Sägearbeiten
- Inkl. Universalsägeblatt für Kunststoff, Holz, Metall und Aluminium
- Blattlänge 155 mm
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Sägeblattlänge: | 260 | Hersteller: | Projahn | Größe / Size: | 260 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,88* | € 8,43* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,12* | € 8,48* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,61* | € 8,50* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,13* | € 8,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 6,78* | € 9,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|