Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Ganzstahl Schraubzwinge 160 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Ganzstahl Schraubzwinge 160 x 80 mm
Projahn Ganzstahl Schraubzwinge 160 x 80 mm
Projahn Ganzstahl Schraubzwinge 160 x 80 mm
Projahn Ganzstahl Schraubzwinge 160 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p424165
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2942-0160
EAN/GTIN:
     4000146013625
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Ganzstahl Schraubzwinge 160 x 80 mm
  • Stabile Ausführung durch Festbügel aus kaltgezogenem Stahl
  • Gleitbügel gesenkgeschmiedet
  • Mit ergonomischem Holzheft
  • Stahldruckplatte und Trapezgewinde-Spindel für hohe Anzugskräfte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Projahn
Schiene / Bar:
16,0 x 7,5 mm
Größe / -Size:
160 x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Projahn, Ganzstahl, 160, x, 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 19,34*
€ 27,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,02*
€ 27,79*
3 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 20,34*
€ 28,19*
3 Tage
8
3
Frei Haus
ab € 20,46*
€ 29,45*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.