Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 5/16" Bit TX 40 L70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Projahn 5/16" Bit TX 40 L70 mm
Projahn 5/16" Bit TX 40 L70 mm
Projahn 5/16" Bit TX 40 L70 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p423395
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     315040
EAN/GTIN:
     4000146315408
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 40 5/16
5/16" Bit TX 40 L70 mm
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Antriebsgröße (in Zoll):
5/16
Abtriebsgröße:
40
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
70
Hersteller:
Projahn
Ausführung:
Bit
L:
70 mm
Größe:
T40
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40, Projahn, 5/16", Bit, TX, 40, L70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.