Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" markierter Bit TX T15 3er Pack L75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4" markierter Bit TX T15 3er Pack L75 mm, farbiger 1/4 Zoll Bit Schraubendreher-Einsatz mit Farbe für Bohr- Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 75mm
1/4" markierter Bit TX T15 3er Pack L75 mm, farbiger 1/4 Zoll Bit Schraubendreher-Einsatz mit Farbe für Bohr- Akkuschrauber, S2 Stahl, Länge 75mm
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     5417B-p423372
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1832-03
EAN/GTIN:
     4000146183236
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
1/4" markierter Bit TX T15 3er Pack L75 mm
  • Aus hochwertigstem S2-Spezialstahl gefertigt
  • Color-Bits: Dank Farbleitsystem immer schnell den richtigen Bit
  • Bester Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • Empfohlen für den professionellen Anwender
  • Höhere Passgenauigkeit und spezielle Härtung – Lange Lebensdauer und hochwertige Verschraubung
Weitere Informationen:
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Vergütung Abtriebsspitze:
vernickelt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126 / DIN ISO 1173
Verpackungseinheit (Stück):
3
Abtriebsgröße:
15
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
vernickelt
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
75
Hersteller:
Projahn
Antrieb:
TORX®
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
L:
75 mm
Größe:
15
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, bit (torx), Projahn, 1/4", markierter, Bit, TX, T15
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 6,45*
ab € 3,47*
€ 5,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 6,13*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,21*
€ 6,15*
18 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,24*
3 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 4,33*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.