Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Arbeitshose schmale Schnittführung JN1832 Gr. 102 black/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Arbeitshose schmale Schnittführung JN1832 Gr. 102 black/carbon
James & Nicholson Arbeitshose schmale Schnittführung JN1832 Gr. 102 black/carbon
James & Nicholson Arbeitshose schmale Schnittführung JN1832 Gr. 102 black/carbon
James & Nicholson Arbeitshose schmale Schnittführung JN1832 Gr. 102 black/carbon
James & Nicholson Arbeitshose schmale Schnittführung JN1832 Gr. 102 black/carbon
James & Nicholson Arbeitshose schmale Schnittführung JN1832 Gr. 102 black/carbon
James & Nicholson Arbeitshose schmale Schnittführung JN1832 Gr. 102 black/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-p4155389
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223739138
Suchbegriffe:
James
&
Nicholson
Arbeitshose
James & Nicholson Arbeitshose schmale Schnittführung JN1832

Ausführung:
  • Robustes, strapazierfähiges, elastisches Mischgewebe aus recyceltem Polyester, BIO-Baumwolle und Elasthan
  • Dehnbarer Bund mit Gürtelschlaufen
  • Mit CORDURA verstärkte Kniepolstertasche
  • Reißfeste Dreifachnaht
  • Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
  • 2 Taschen mit Reißverschluss
  • Zollstocktasche, Stiftefächer, Handytasche
  • Reflexelemente (ohne Schutzfunktion/keine PSA) an Vorder- und Rückseite
  • Reißverschlüsse: YKK
Material:
Oberstoff (260 g/m²): 65% Polyester (recycelt), 32% Baumwolle, 3% Elasthan
Besatz: 100% Polyamid
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
black/carbon
Material:
65% Polyester / 32% Baumwolle / 3% Elasthan
Gewicht:
260 g/m²
Form:
lang
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
James & Nicholson
Ausführung:
Bundhose
Weitere Suchbegriffe: schmale, Schnittführung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 58,10*
€ 75,58*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 80,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.