| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4148279 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4057223747225 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Arbeitshose modern, Slim Line JN1813
Moderne Arbeitshose in schmaler Schnittführung mit funktionellen Details
Ausführung: - Strapazierfähiger, elastischer 4-Wege Stretch mit hohem Elasthananteil für optimale Passform und Bewegungsfreiheit
- Bund mit Gürtelschlaufen
- Mit CORDURA verstärkte, ergonomisch geformte Kniepolstertasche
- Reißfeste Dreifachnaht
- Schubtaschen, diverse Werkzeugtaschen
- Zollstocktasche, Stiftefächer
- 1 Tasche mit Reißverschluss
- Reißverschlüsse: YKK
Material: Oberstoff (205 g/m²): 73% Polyamid, 17% Baumwolle, 10% Elasthan Besatz: 80% Polyamid, 15% Polyester, 5% Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | 106 | Farbe: | navy | Gewicht: | 205 g/m² | Form: | lang | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | James & Nicholson | Material: | 73% Polyamid / 17% Baumwolle / 10% Elasthan | Ausführung: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 77,58* | € 98,48* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,76* | € 104,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|