Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel Acryl eckig B600xH400 mm für Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel Acryl eckig B600xH400 mm für Außen
Verkehrsspiegel Acryl eckig B600xH400 mm für Außen
Verkehrsspiegel Acryl eckig B600xH400 mm für Außen
Verkehrsspiegel Acryl eckig B600xH400 mm für Außen
Verkehrsspiegel Acryl eckig B600xH400 mm für Außen
Artikel-Nr.:
     5417B-p404192
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     4053569073660
EAN/GTIN:
     4053569073660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
dancop verkehrsspiegel
verkehrsspiegel
Verkehrsspiegel, Acryl • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Mit Reflexfolie Typ RA2 (Verminderung des Unfallrisikos) • UV-beständig • 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) • Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Ausführung Beobachtungsspiegel:
Nein
Prüfinstitut:
TÜV Nord
Tüv/GS geprüft:
Ja
Befestigungsart:
4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung
Spiegelfläche ca.:
600 x 400
Entfernung:
9 - 15
Ausführung witterungsbeständig:
Ja
Garantie:
Nein
Ausführung windlastzertifiziert:
Ja
Hersteller:
Dancop
Ausführung Weitwinkelspiegel:
Nein
Ausführung Verkehrsspiegel:
Ja
Ausführung Standart:
Nein
Ausführung Panoramaspiegel:
Nein
Material:
Acryl
Ausführung Industriespiegel:
Nein
Ausführung für den Innenbereich:
Nein
Ausführung für Außen:
Ja
Ausführung beschlagsfrei:
Nein
Länge:
600
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Gewicht:
5 kg
Beobachtungsabstand ca.:
9–15 m
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungs-, Sicherheitsspiegel, Standard/Beschlagsfrei
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 208,09*
€ 251,56*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 210,32*
€ 254,26*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,79*
€ 262,82*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,24*
€ 265,25*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 220,65*
€ 265,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,56*
€ 299,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,33*
€ 289,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 242,64*
€ 288,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,68*
€ 259,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.