Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrsspiegel eckig H400xB600 mm für Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrsspiegel eckig H400xB600 mm für Außen
Verkehrsspiegel eckig H400xB600 mm für Außen
Verkehrsspiegel eckig H400xB600 mm für Außen
Verkehrsspiegel eckig H400xB600 mm für Außen
Verkehrsspiegel eckig H400xB600 mm für Außen
Artikel-Nr.:
     5417B-p404087
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569073196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Verkehrsspiegel TM-I • Material: Acryl, schlagzäh, gem. DIN ISO 179-1 (ca. 70 % schlagfester als Glas) • Mit robusten, roten Rahmen • UV-beständig • 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung, Befestigung an der Wand oder an Rohrpfosten (Ø 50-85 mm) • Zusatzprüfungen: TÜV- und Windlast-zertifiziert, windlastgeprüft bis Windstärke 12 (Orkan >117 km/h) • Anwendungsbereiche: Für den industriellen Bereich, zur Überwachung von Verkehrswegen • Einsatz: im Außen- und Innenbereich Hinweis: *Empfohlene Richtwerte.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Dancop
Ausführung witterungsbeständig:
Ja
Ausführung windlastzertifiziert:
Ja
Ausführung Weitwinkelspiegel:
Nein
Ausführung Verkehrsspiegel:
Nein
Material:
Acryl
Ausführung Standart:
Nein
Ausführung Panoramaspiegel:
Nein
Ausführung:
Verkehrsspiegel
Ausführung Industriespiegel:
Ja
Ausführung für den Innenbereich:
Ja
Ausführung für Außen:
Ja
Ausführung beschlagsfrei:
Nein
Ausführung Beobachtungsspiegel:
Nein
Lieferbedingungen:
Inklusive einer stabilen 4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung zur Wand- und Pfostenmontage (50–85 mm)
Prüfinstitut:
TÜV Nord
Tüv/GS geprüft:
Ja
Befestigungsart:
4-Punkt-Kugelgelenk-Halterung
Garantie:
Nein
Durchmesser:
600 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Gewicht:
5,4 kg
Beobachtungsabstand ca.:
9-15 m
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel dancop, beobachtungsspiegel, Absperrung, AC, Beobachtungs-, Sicherheit, Sicherheitsspiegel, TM-I
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 160,63*
€ 191,37*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 159,17*
€ 191,37*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 155,89*
€ 192,46*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 166,95*
€ 197,00*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 168,13*
€ 198,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.