Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freund Victoria Kunststoff-Schneeschiebermit D-Griff, 530 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freund Victoria Kunststoff-Schneeschiebermit D-Griff, 530 mm
Freund Victoria Kunststoff-Schneeschiebermit D-Griff, 530 mm
Freund Victoria Kunststoff-Schneeschiebermit D-Griff, 530 mm
Freund Victoria Kunststoff-Schneeschiebermit D-Griff, 530 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p404048
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     4002408973524
EAN/GTIN:
     4002408973524
Suchbegriffe:
Freund
Victoria
Kunststoff-Schneeschiebermit
D-Griff,
Kunststoff-Schneeschieber • Aluminium-Kante • Montiert • Blatt rippenverstärkt • Hoher Seitenrand • Mit Aluminium-D-Stiel, ummantelt mit einem kälteabweisendem und rutschfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Stiel:
Ja
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Schneeschieber / Schneeschaufel
Stiellänge:
1250 mm
Blattbreite:
540 mm
Hersteller:
Freund Victoria
Weitere Suchbegriffe: 530, mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 26,00*
€ 32,50*
2 Tage
35
1
€ 5,45*
ab € 26,28*
€ 32,66*
2 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 27,51*
€ 34,44*
2 Tage
35
2
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 35,33*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 52,77*
€ 78,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.