Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Chiffon Schlupfbluse Regular Fit 1/1-Arm 6581-1446 Gr. 38 marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Chiffon Schlupfbluse Regular Fit 1/1-Arm 6581-1446 Gr. 38 marine
Greiff Chiffon Schlupfbluse Regular Fit 1/1-Arm 6581-1446 Gr. 38 marine
Greiff Chiffon Schlupfbluse Regular Fit 1/1-Arm 6581-1446 Gr. 38 marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p4011061
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6581-1446-20-38
EAN/GTIN:
     4035386419449
Suchbegriffe:
Greiff
Chiffon
Schlupfbluse
Regular
Greiff Chiffon Schlupfbluse Regular Fit 1/1-Arm 6581-1446

  • Chiffon-Bluse 1/1 Regular Fit
  • Langarm, Schlupfbluse mit Kragen
  • Schmale Manschette 
  • Gewebe: 100 % Polyester
  • 100 g/m² 
  • Grössen: 32 - 52
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Greiff
Größe:
38
Farbe:
marine
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Brusttasche:
Nein
Muster:
Uni
Schnitt:
Regular Fit
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: Fit, 1/1-Arm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,95*
€ 55,17*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 61,38*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.