Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Chiffon Schlupfbluse Regular Fit 1/1-Arm 6581-1446 Gr. 48 silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Chiffon Schlupfbluse Regular Fit 1/1-Arm 6581-1446 Gr. 48 silbergrau
Greiff Chiffon Schlupfbluse Regular Fit 1/1-Arm 6581-1446 Gr. 48 silbergrau
Greiff Chiffon Schlupfbluse Regular Fit 1/1-Arm 6581-1446 Gr. 48 silbergrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p4011055
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     6581-1446-16-48
EAN/GTIN:
     4035386419388
Suchbegriffe:
Greiff
Chiffon
Schlupfbluse
Regular
Greiff Chiffon Schlupfbluse Regular Fit 1/1-Arm 6581-1446

  • Chiffon-Bluse 1/1 Regular Fit
  • Langarm, Schlupfbluse mit Kragen
  • Schmale Manschette 
  • Gewebe: 100 % Polyester
  • 100 g/m² 
  • Grössen: 32 - 52
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Greiff
Größe:
48
Farbe:
silbergrau
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Brusttasche:
Nein
Muster:
Uni
Schnitt:
Regular Fit
Ausführung:
Bluse
Weitere Suchbegriffe: Fit, 1/1-Arm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,00*
€ 55,40*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,92*
€ 61,64*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.